- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- モジュラージャック プレートのおすすめ人気ランキング
モジュラージャック プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新131件の「モジュラージャック プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan 壁 コンセント」、「モジュラージャックカバー」、「電話線プレート」などの商品も取り扱っております。
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835税込¥919
当日出荷
1個
¥569税込¥626
当日出荷
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669税込¥736
当日出荷
用途電話線プレート
PANDUIT(パンドウイット)フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)JISプレート用アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
極数8極8心規格CAT6
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
1個
¥588税込¥647
3日以内出荷
1個
¥4,398税込¥4,838
3日以内出荷
用途電話線プレート材質耐食アルミニウム合金
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
PANDUIT(パンドウイット)1ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS合成樹脂仕様UL94-HB付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚トラスコ品番814-6594色オフホワイト質量(g)57使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内
1個
¥749税込¥824
当日出荷